ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー UT 4-PE/L/HESI 5X20 シリーズ 28A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67002314 品番3214320
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級
IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。
UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き
レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。
特長と利点
ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●結線方法:スクリュー●ヒューズ:あり●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/HESI (5X20)●コード番号:866-6850 アズワン品番65-7712-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする