曜日別特売
8WH2004-0AF00 ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入 SIEMENS 67002339

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード67002339品番8WH2004-0AF00
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712アズワン品番65-7723-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする