※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:31.75mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:160.5mm●深さ:41.5mm●全高:82.7mm●取付穴 センター to センター:129.5mm●コード番号:785-4766注文コード67002436品番NP1.1/4
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
グリースニップル
自己潤滑ピローブロックベアリング
NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴