曜日別特売
MP35 ピローブロックベアリング NSK(日本精工) 67002524

ピローブロックベアリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67002524品番MP35
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ピローブロックユニット 35 mm シャフト 203.2 x 107.5 x 57 mm

仕様●内径:35mm●材質:鋳鉄●センター高さ:53.98mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:203.2mm●深さ:57mm●全高:107.5mm●取付穴 センター to センター:160mm●コード番号:192-9890アズワン品番65-7938-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする