TSM-106-01-F-DV ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 67003450

ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 5個入TSM-106-01-F-DV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6238
注文コード
67003450
品番
TSM-106-01-F-DV
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
アズワン品番
65-7685-36
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6238

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする