曜日別特売
FTSH-120-01-L-D ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC 67004877

ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(23個)
注文コード
67004877
品番
FTSH-120-01-L-D
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1511
アズワン品番
65-7615-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする