Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク 高さ:50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67005927
品番
SK 569/50 SA
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
LED 丸型ユニバーサルヒートシンク
黒色陽極酸化処理仕上げ 自由対流又は強制対流に最適 高出力 LED タイプ用の汎用ヒートシンクです 熱伝導性接着ホイル、接着剤、又はねじによる取り付けが簡単です
仕様
●併用可能製品:Universal Round Alu●高さ:50mm●寸法:60 (Dia.) x 50mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:ネジ●直径:60mm●カラー:黒●パッケージタイプ:LED●コード番号:722-6811
アズワン品番
65-8061-64