Fischer Elektronik
Fischer Elektronikの 冷却(制御機器)
Fischer Elektronikの ブロワ
Fischer Elektronikの ブロワその他関連用品
フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67005936
品番
ICK PGA 14x14x12
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク
黒色陽極酸化処理仕上げ
仕様
●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094
アズワン品番
65-8080-47