曜日別特売
MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS フィルターレギュレーター Festo 67005970

フィルターレギュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67005970品番MS6-LFR-1/4-D7-CRV-AS
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS6(62mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-12バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4306アズワン品番65-8037-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする