曜日別特売
P1H-100-M3QG フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ NORGREN 67006040

フィルタレギュレータルブリケータ P1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67006040品番P1H-100-M3QG
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

IMI Norren P1H シリーズコンビネーションユニットは、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 40 μ m フィルタエレメントを備えた手動ドレインを搭載しています。手動ドレイン 単一のポイントでろ過、調整、潤滑を完全に制御できます 40 μ m フィルタエレメント

仕様●メーカーシリーズ:P1H です●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3890アズワン品番65-7909-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする