フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67007415 品番RV1S9960ACCSP-10YC#SC0
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014 アズワン品番65-7260-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする