東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291 Y SE T 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
67007467
品番
TLP291(Y,SE(T
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:799-5321
アズワン品番
65-7260-92