東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67007476
品番
TLP291-4(GB-TP,E(T
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ
東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979
アズワン品番
65-7256-24