SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67007659
品番
5ST3778-0
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232
アズワン品番
65-8052-78