ブスバー 銅 Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67007704 品番5ST3685-0
参考基準価格(税別)¥8,510 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長

仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189 アズワン品番65-8052-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする