SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67007738
品番
5ST3775-0
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229
アズワン品番
65-8052-38