SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67007756
品番
5ST3746-1
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ピンバスバー、4 相 10 mm2、52 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM602.-2 用に切断できます
仕様
●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5208
アズワン品番
65-8068-96