プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008027 品番3SU1051-1BA20-0AA0
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの光沢のある赤色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の光沢のある銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ 〜 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:173-6734 アズワン品番65-7844-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする