プラグ ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用 Sentron 3NJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008115 品番3NJ6930-3BF21
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●種類:プラグ対応変流器です●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:216-5969 アズワン品番65-7795-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする