ブラザー DT-245互換ラベル 長尺紙テープ 90mm×34m 10巻入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード67008614 品番CP-245
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

感熱紙ですのでトナーインク代等かからず、ランニングコストも大変良く調剤薬局様など大量に使用する環境で非常におすすめです。
万が一貼り付けに失敗した際も綺麗に剥がし貼り直すことが可能な特殊な糊を使用しています。

仕様●サイズ:幅90mm×長34m(台紙サイズ:幅106mm)●ロール紙直径:84mm●芯内径:26mm●心棒:ロール紙心棒(購入時のプラスティック固定具をご使用ください) アズワン品番65-9395-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする