ブランキングプラグ QSシリーズ 10mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード67008709 品番QSC-10H-50
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥20,219
販売価格(税別)
18,381

Festo ブランキングプラグ QSC-10H-50 は標準サイズです。組み立て位置 any と容器サイズ 50 を備えています。動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar

仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:10mm●耐薬品性:なし●外径:11mm●コード番号:202-3212 アズワン品番65-8035-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする