ブランクプレート VABBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67008754 品番VABD-14-B
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用され、作動圧力は 0 → 8 bar です。この製品は、任意の位置で PE タイプの素材を使用して組み立てられます。この空圧接続は M7 で、ねじタイプです。周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 2.5 g

仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:セパレータ●コード番号:202-3070 アズワン品番65-8022-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする