ブレーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67009628 品番REX12D-TA2-100-DC24V-6A/6A
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績の

仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0380 アズワン品番65-8057-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする