WEIDMULLER
WEIDMULLERの 電源(制御機器)
WEIDMULLERの 遮断
WEIDMULLERの 配線用遮断器
ブレーカー 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
67009689
品番
2123050000
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:AMG DIS●チャンネルの数:2●定格電流:12A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3004
アズワン品番
65-8071-37