※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 10mm内径
PCM 101215 E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67009768
品番
PCM 101215 E
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は409円となります。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:37.5kN●コード番号:237-2250
アズワン品番
65-7866-45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方