曜日別特売
1325-25 ベアリングインサート 25mm 52mm NSK(日本精工) 67010267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 25mm 52mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010267品番1325-25
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

自己潤滑ベアリングインサート 25 mm シャフト、52 x 27.35 x 15 mm

仕様●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7880N●動定格荷重:14000N●コード番号:192-9877アズワン品番65-7939-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする