曜日別特売
1230-30G ベアリングインサート 30mm 62mm NSK(日本精工) 67010294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 30mm 62mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010294品番1230-30G
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

自己潤滑ベアリングインサート 30 mm シャフト、62 x 31.21 x 16 mm

仕様●内径:30mm●外径:62mm●静定格荷重:11300N●動定格荷重:19500N●コード番号:192-9875アズワン品番65-7939-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする