曜日別特売
SFT12 ベアリングユニット 2穴 12mm NSK(日本精工) 67010407

ベアリングユニット 2穴 12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010407品番SFT12
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ

仕様●材質:鋳鉄●内径:12mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:24.6mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:747-311アズワン品番65-7973-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする