曜日別特売
F2BC 100-CPSS-DFH ベアリングユニット 2穴 25.4mm SKF(日本エスケイエフ) 67010434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 25.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010434品番F2BC 100-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

SKF 楕円フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:146mm●幅:55.6mm●深さ:82mm●取り付け穴の数:2●コード番号:209-5354アズワン品番65-7947-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする