※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
ベアリングユニット 2穴 35mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67010468
品番
SFT35EC
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2 ボルトフランジハウジングベアリングユニット 35 mm シャフト 155.5 x 95.5 x 46.41 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9913
アズワン品番
65-7974-82
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方