曜日別特売
SFT40 ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工) 67010477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010477品番SFT40
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
自己潤滑ベアリングユニット
フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリ

仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:171.4mm●幅:104.5mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:747-377アズワン品番65-7973-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする