WSTUC 30M-CPSS-DFH ベアリングユニット 30mm SKF(日本エスケイエフ) 67010504

ベアリングユニット 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010504品番WSTUC 30M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ

仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:117mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4181アズワン品番65-7941-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする