WSTUC 104-CPSS-DFH ベアリングユニット 31.75mm SKF(日本エスケイエフ) 67010520

ベアリングユニット 31.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010520品番WSTUC 104-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバ

仕様●材質:鋳鉄●内径:31.75mm●長さ:122mm●幅:39mm●深さ:103mm●コード番号:209-4177アズワン品番65-7949-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする