曜日別特売
F3BBC 100-CPSS-DFH ベアリングユニット 3穴 25.4mm SKF(日本エスケイエフ) 67010547

ベアリングユニット 3穴 25.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010547品番F3BBC 100-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥49,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:155mm●幅:125mm●深さ:92mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-5357アズワン品番65-7950-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする