曜日別特売
MSF1 ベアリングユニット 4穴 25.4mm NSK(日本精工) 67010599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 25.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010599品番MSF1
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

グリースニップル及び取付説明書一式が付属
NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング
フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25.4mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:212-8223アズワン品番65-8050-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする