Y/UCF 215 ベアリングユニット 4穴 75mm SKF(日本エスケイエフ) 67010644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 4穴 75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67010644品番Y/UCF 215
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SKF ベアリングユニットはベアリング用に設計されています。農業、製パン、建設、林業、海洋、繊維機器など、さまざまな用途で使用されています。この設計により、中程度の初期ミスアライメントに対応することができます

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:75mm●長さ:200mm●幅:200mm●深さ:78.3mm●取り付け穴の数:4●コード番号:205-5007アズワン品番65-7917-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする