SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングワッシャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:85x98x1.5mm●内径:70mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2225
注文コード
67010714
品番
MB 14
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ロックワッシャ●寸法:85x98x1.5mm●内径:70mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2225
アズワン品番
65-7871-52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方