曜日別特売
MB 2 ベアリングワッシャ SKF(日本エスケイエフ) 67010757

ベアリングワッシャ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:21x28x1mm●内径:15mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2230注文コード67010757品番MB 2
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様●タイプ:ロックワッシャ●寸法:21x28x1mm●内径:15mm●併用可能製品:ロックナット●コード番号:237-2230アズワン品番65-7866-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする