SAMTEC
ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
67011080
品番
IPL1-102-02-L-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1411
アズワン品番
65-7603-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表