19431160528 ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング 67011484

ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7068注文コード67011484品番19431160528
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M40●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:サイドエントリ●コード番号:183-7068アズワン品番65-7482-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする