ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7015
注文コード
67011509
品番
19431060546
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7015
アズワン品番
65-7482-81