ヘラマンタイトン ケーブルシールド 0.75mm 黄 シリコン ゴム 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード67011694 品番901-10006
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm
LFH、シリコンラバー
黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。

仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:0.75mm●色:黄●材質:シリコン ゴム●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+180℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:21kV/mm●シリーズ:SLPLU 8●コード番号:265-0461 アズワン品番65-7449-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする