ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード67011755 品番170-80250 HLB25-PET-BK
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 30 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 10 mm です

仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9133 アズワン品番65-7472-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする