ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード67011850 品番173-00800 HEGEMIP08-PET/SNCU-ML
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです
スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273 アズワン品番65-7480-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする