Glass Expansion
Glass Expansionの 研究関連用品・実験用必需品
Glass Expansionの チューブ/ホース類
Glass Expansionの 実験研究用ファーメドチューブ
ペリスタルティックポンプ用チューブ ファーメド 72mm 黄/青 12本入
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(12本)
注文コード
67011868
品番
1.52-PH-3
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ファーメド(主にドレイン)用です。
不純物があるため、サンプルチューブには適していません。
長寿命という利点があります。
仕様
●材質:ファーメド●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青
アズワン品番
65-8747-70