ETH-127-10-13-S-H1 ペルチェモジュール 4A 16V エリア:30 x 30mm Adaptive 67011877

ペルチェモジュール 4A 16V エリア:30 x 30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67011877品番ETH-127-10-13-S-H1
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様●電流 Max:4A●最大電圧:16V●アクティブエリア:30 x 30mm●アクティブエリアの厚さ:3.6mm●コード番号:174-3133アズワン品番65-8095-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする