ホースプロテクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67012200 品番48599
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

あらゆる形状に柔軟に対応するシングルブレードホースです ねじれのない曲げを強化、保護、提供します 水、油、空気、燃料ホースに適しています すぐに修理を行います 数秒で手で形をします タイプ304ステンレススチール セットには、合計 19 個のピースと 7 種類のサイズが含まれています

仕様●長さ:231mm●内径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●外径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4811 アズワン品番65-7976-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする