ポートダストカバー 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード67012254 品番854-40246
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

RJ45 ダストカバーです
RJ45 ダストキャップは、ほこり、銅ケーブルより線、ケーブル絶縁などの異物が標準 RJ45 ジャックに侵入しないように設計されています。Durable エラストマ素材製で、ソケットは信頼性の高い確実なグリップを備えています。スイングタブは狭い場所でもコンパクトに操作でき、グリップに役立ちます。差し込むのが簡単。ダストキャップを空のシャッターなし RJ45 ソケットに押し込むだけです。プラグを外すには、スイングタブを押し下げてからタブを引いて取り外します。
アクティ

仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:719-0797 アズワン品番65-7790-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする