※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード67012480品番7322 BECBM
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing - 110 mm ID, 240 mm OD - 7322 BECBM This angular contact ball bearing from SKF has an inner raceway of 110 mm and an outer raceway of 240 mm
These are displaced relative to each other in the direction of the bearing access, which means