QJ 228 N2MA ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA SKF(日本エスケイエフ) 67012656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクトQJ 228 N2MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67012656品番QJ 228 N2MA
参考基準価格(税別)¥432,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

SKF Machined Brass Cage Angular Contact Ball Bearing - QJ 228 N2MA Did you know that angular contact ball bearings are a type of radial ball bearing that can accommodate combined axial loads and radial loads This comes in very handy for pumps, motors and

仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:475kN●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:345kN●コード番号:208-0405アズワン品番65-7933-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする